Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5504113 Formatkreissäge minimax sc 1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5504113 Formatkreissäge minimax sc 1g
Holzkraft 5504113 Formatkreissäge minimax sc 1g
Holzkraft 5504113 Formatkreissäge minimax sc 1g
Artikel-Nr.:
     2280-39976289129
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5504113
EAN/GTIN:
     4036351205678
Suchbegriffe:
Formatkreissäge
formatkreissäge holzkraft
formatkreissäge
Holzkraft 5504113 Formatkreissäge
  • Der Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
  • Hochwertige Maschine zum echten Einstiegspreis
Einzigartig in dieser Leistungsklasse:
  • Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für höchste Schnittpräzision
  • Schnittebene direkt am Sägeblatt
  • Schwenkbares Sägeblattaggregat von 90 – 45 °
  • Tischausleger mit Ablänganschlag aus Aluminium und verstellbarer Anschlagklappe für Platten und große Werkstücke
  • Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
  • Leistungsstarker Motor
  • Hergestellt in Europa
Weitere Informationen:
eClassID:
17-07-10-90
HerstellerNr:
5504113
Werksnummer:
5504113
Länge netto mm:
1250,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
1300,00
Gewicht netto Kg:
170,000000
Gewicht brutto Kg:
170,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.833,14*
€ 2.950,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.905,40*
€ 3.016,97*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.140,62*
€ 3.256,87*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.256,87*
€ 3.875,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.234,34*
€ 3.848,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.170,46*
€ 3.772,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.140,62*
€ 3.737,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.