Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2048211 Kaltregenerierter Adsorptionstrockner DRYPOINT AC 136 mit Vorfi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2048211 Kaltregenerierter Adsorptionstrockner DRYPOINT AC 136 mit Vorfi
Aircraft 2048211 Kaltregenerierter Adsorptionstrockner DRYPOINT AC 136 mit Vorfi
Aircraft 2048211 Kaltregenerierter Adsorptionstrockner DRYPOINT AC 136 mit Vorfi
Artikel-Nr.:
     2280-39976286173
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048211
EAN/GTIN:
     4036351288398
Suchbegriffe:
Adsorptionstrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Aircraft 2048211 Kaltregenerierter Adsorptionstrockner
  • Sehr kompakt durch Aluminiumprofile, hochwirksames Adsorptionsmittel und integrierte Staubfilter
  • Vorgespanntes Adsorptionsmittel: dadurch auch horizontaler Betrieb möglich und Trockner unempfindlich gegen Vibrationen
  • Vorgespanntes Adsorptionsmittel: dadurch auch horizontaler Betrieb möglich und Trockner unempfindlich gegen Vibrationen
  • Service- und wartungsfreundlich wegen Serviceanzeige, Trockenmittelkartuschen, Selbstdiagnose, Funktionsanzeige, PC-Schnittstelle
  • Energiesparend durch standardmäßige Memory-Funktion (Kompressorgleichlaufsteuerung); Optional weitere Programmiermöglichkeit zur Leistungsanpassung
Ausstattungsmerkmale:

Adsorptionsmittel in Wechselkartuschen

  • Staubfilterelemente in Wechselkartuschen integriert
  • Adsorptionsmittel in Kartuschen mit Feder vorgespannt
  • Adsorptionsmittel: Molekularsieb

Display mit Anzeigen für:

  • Spannungsversorgung
  • Ventilfunktion links / rechts
  • Service vorbereiten (11.500 und 23.500 Betriebsstunden)
  • Service nötig (12.000 und 24.000 Betriebsstunden)
  • Über LED codierte Fehlermeldungen für Funktion der Magnetventile und der Elektronik
  • Kondensatableiter in Funktion

Elektronische Steuerung:

  • Breitband-Netzteil für 100 - 240 VAC; 50 - 60 Hz, 12 - 24 VDC
  • Prozessor mit CPU, Selbstdiagnose
  • Service-Rücksteller
  • PC-Schnittstelle zur Programmanpassung und Fehlerdiagnose, optionale PC-Software
  • Energiemanagement; Energieeinsparung durch Kompressorgleichlauf
  • Potentialfreier Störmeldekontakt

Filtration

  • CLEARPOINT-Feinstfilter am Trocknereintritt
  • Staubfilter in Wechselkartuschen integriert

Kondensatableiter

  • Integrierter Kondensatableiter (zeitgesteuertes Magnetventil) oder alternativ: BEKOMAT 20 FM am Eintrittsfilter
Weitere Informationen:
eClassID:
36-53-03-01
HerstellerNr:
2048211
Werksnummer:
2048211
Länge netto mm:
281,00
Breite netto mm:
92,00
Höhe netto mm:
815,00
Gewicht netto Kg:
20,500000
Gewicht brutto Kg:
21,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.381,00*
€ 2.537,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.518,69*
€ 2.687,17*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.558,32*
€ 2.729,85*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.729,85*
€ 3.248,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.683,95*
€ 3.193,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.608,32*
€ 3.103,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.572,62*
€ 3.061,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.558,32*
€ 3.044,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.