| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019558861 Herst.-Nr.: 500769012 EAN/GTIN: 4025416683346 |
| |
|
| | |
| Geberit Aufsatzwaschtisch VariForm rd d= 45cm m HLB mit Überlauf weiß mit Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 450mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Form (1): rund · Glanzgrad: glänzend Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 500769012 | Werksnummer: | 6000513306 | Länge netto mm: | 595,00 | Breite netto mm: | 520,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 10,150000 | Gewicht brutto Kg: | 10,150000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Aufsatzwaschtisch VariForm | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 140,76* | € 174,96* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 141,37* | € 174,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 151,09* | € 186,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|