Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 367200000 Geberit Ausgussbecken PUBLICA 450x360x335mm, ohne Überlauf we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 367200000 Geberit Ausgussbecken PUBLICA 450x360x335mm, ohne Überlauf we
GEBERIT 367200000 Geberit Ausgussbecken PUBLICA 450x360x335mm, ohne Überlauf we
GEBERIT 367200000 Geberit Ausgussbecken PUBLICA 450x360x335mm, ohne Überlauf we
Artikel-Nr.:
     2280-2018902215
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     367200000
EAN/GTIN:
     4022009080568
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken
Geberit Ausgussbecken PUBLICA 450x360x335mm, ohne Überlauf weiß Ablaufloch ø 62 mm Weitere technische Eigenschaften: · Höhe (1): 350mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
140350001
HerstellerNr:
367200000
Werksnummer:
6000505710
Länge netto mm:
335,00
Breite netto mm:
450,00
Höhe netto mm:
360,00
Gewicht brutto Kg:
16,000000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Ausgussbecken PUBLICA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 255,92*
€ 304,85*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 276,80*
€ 329,64*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 296,82*
€ 351,20*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,60*
€ 798,60*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,00*
€ 389,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,07*
€ 366,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,80*
€ 329,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
201680600
ab € 581,59*
Ähnlich
Geberit
500768002
ab € 190,79*
Ähnlich
Geberit
500768012
ab € 137,56*
Ähnlich
Geberit
500769002
ab € 194,49*
Ähnlich
Geberit
500769012
ab € 140,76*
Ähnlich
Geberit
500770002
ab € 202,58*
Ähnlich
Geberit
500770012
ab € 146,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.