| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019091578 Herst.-Nr.: 14107005 EAN/GTIN: 4260029177879 |
| |
|
| | |
| Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 10l mittlere b.starke Verschmutz.Kanister Reinigungsbereich: mittlere bis starke Verschmutzungen · hohe Reinigungskraft · effektive, aber schonende Tensidkombination · reibe- und lösemittelfrei · rückfettend · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert · Anwendung: für Haut und Haare, somit auch als Duschgel geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: reibe- und lösemittelfrei · Eigenschaft: Tensidkombination · Gebinde: Kanister · Reinigungsbereich: mittlere bis starke Verschmutzungen Weitere Informationen: | | eClassID: | 40030103 | HerstellerNr: | 14107005 | Werksnummer: | 8000094796 | Länge netto mm: | 230,00 | Breite netto mm: | 190,00 | Höhe netto mm: | 310,00 | Gewicht netto Kg: | 10,920000 | Gewicht brutto Kg: | 10,920000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10 l Kanister | Produktart: | Hautreinigungslotion | Ausfuehrung: | mittlere bis starke Verschmutzungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Haarschampoo, Haarshampoo, Haarwäsche, Shampoo (Haarpflege), Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, handreiniger 10l, handreiniger, handreiniger ivraxo |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,63* | € 33,49* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,77* | € 33,65* | | | | | 27 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 29,54* | € 34,63* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,53* | € 37,45* | | | | Lager 2280 | | | | 1 | | € 52,95* | ab € 30,26* | € 39,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,026* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|