| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019071249 Herst.-Nr.: 99668600 EAN/GTIN: 4053424467283 |
| |
|
| | |
| Duravit Glaseinleger DURASQUARE f Metallkonsole 003109/110 apricot pearl 420 x 264 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe der Ablage: sonstige · Höhe: 8mm · Länge: 420mm · Material Ablage: Glas · Oberflächenschutz: lackiert · Sicherheitsglas: Ja · Tiefe: 264mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 Weitere Informationen: | | eClassID: | 10144901105 | HerstellerNr: | 99668600 | Werksnummer: | 6000672662 | Länge netto mm: | 280,00 | Breite netto mm: | 436,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 2,450000 | Gewicht brutto Kg: | 2,450000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Glaseinleger DURASQUARE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 58,48* | € 74,83* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,50* | € 74,86* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 61,25* | € 78,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|