| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019070559 Herst.-Nr.: 99658700 EAN/GTIN: 4053424467221 |
| |
|
| | |
| Duravit Glaseinleger DURASQUARE für Metallkonsole 003103/104 flanel grey 970 x 380 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe der Ablage: sonstige · Höhe: 8mm · Länge: 970mm · Material Ablage: Glas · Oberflächenschutz: lackiert · Sicherheitsglas: Ja · Tiefe: 380mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 Weitere Informationen: | | eClassID: | 10144901006 | HerstellerNr: | 99658700 | Werksnummer: | 6000672656 | Länge netto mm: | 394,00 | Breite netto mm: | 986,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 8,000000 | Gewicht brutto Kg: | 8,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Glaseinleger DURASQUARE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 165,40* | € 200,07* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 164,39* | € 200,11* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 172,52* | € 209,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|