Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT DS1248L4318 Hochschrank DURASTYLE 240 x 500 x 1800 mm Anschlag links bas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT DS1248L4318 Hochschrank DURASTYLE 240 x 500 x 1800 mm Anschlag links bas
DURAVIT DS1248L4318 Hochschrank DURASTYLE 240 x 500 x 1800 mm Anschlag links bas
DURAVIT DS1248L4318 Hochschrank DURASTYLE 240 x 500 x 1800 mm Anschlag links bas
Artikel-Nr.:
     2280-2018960534
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     DS1248L4318
EAN/GTIN:
     4021534921513
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
badmöbel hochschrank weiss
Duravit Hochschrank DURASTYLE 240x500x1800mm Ans li bas matt/weiß matt 1x Tür · 3x Fachböden
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DS1248L4318
Werksnummer:
6000588116
Länge netto mm:
415,00
Breite netto mm:
555,00
Höhe netto mm:
1840,00
Gewicht netto Kg:
40,500000
Gewicht brutto Kg:
40,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Duravit Hochschrank DURASTYLE
Ausfuehrung:
basalt matt/weiss matt
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank, duravit hochschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 458,31*
€ 540,47*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 456,06*
€ 541,65*
€ 5,95*
ab € 529,73*
€ 621,56*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,47*
€ 643,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,13*
€ 637,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,27*
€ 628,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,54*
€ 605,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,31*
€ 545,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
DS1238R1818
ab € 420,64*
Ähnlich
Duravit
DS1238R1843
ab € 422,97*
Ähnlich
Duravit
DS1238R2218
ab € 526,17*
Ähnlich
Duravit
DS1238R2222
ab € 528,19*
Ähnlich
Duravit
DS1238R2243
ab € 528,14*
Ähnlich
Duravit
6000614199
ab € 454,73*
Ähnlich
Duravit
6000614201
ab € 456,32*
Ähnlich
Duravit
DS1248L4343
ab € 454,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.