| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018898647 Herst.-Nr.: DS1238R2243 EAN/GTIN: 4053424317922 |
| |
|
| | |
| Duravit Hochschrank DURASTYLE 240x500x1400mm A re we hochglanz/basalt 1x Tür · 3x Fachböden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DS1238R2243 | Werksnummer: | 6000651547 | Länge netto mm: | 415,00 | Breite netto mm: | 555,00 | Höhe netto mm: | 1440,00 | Gewicht netto Kg: | 30,000000 | Gewicht brutto Kg: | 30,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Duravit Hochschrank DURASTYLE | Ausfuehrung: | weiß hochglanz/basalt matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 528,40* | € 622,02* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 528,14* | € 622,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 606,55* | € 713,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|