Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0750450000 Handwaschbecken STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0750450000 Handwaschbecken STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 32
DURAVIT 0750450000 Handwaschbecken STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 32
DURAVIT 0750450000 Handwaschbecken STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 32
Artikel-Nr.:
     2280-2018952974
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     7504500000
EAN/GTIN:
     4021534223136
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Duravit Handwaschbecken STARCK 3 m ÜL HLB 450x320mm 1 Hahnloch weiß Duravit Starck 3 Handwaschbecken 450 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 0750450000 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 550mm · Geeignet für Möbel: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 200mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 320mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7504500000
Werksnummer:
6000400800
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
380,00
Gewicht netto Kg:
11,230000
Gewicht brutto Kg:
11,230000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Handwaschbecken STARCK 3
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 68,88*
€ 88,63*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 78,00*
€ 99,99*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 78,32*
€ 100,41*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,14*
€ 102,76*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0724450000
ab € 176,23*
Ähnlich
Duravit
0750450041
ab € 85,15*
Ähnlich
Duravit
0750450080
ab € 85,42*
Ähnlich
Duravit
0751500000
ab € 89,26*
Ähnlich
Duravit
7504500001
ab € 122,47*
Ähnlich
Duravit
7515000001
ab € 118,92*
Ähnlich
Duravit
07504500411
ab € 127,85*
Ähnlich
Duravit
07504500801
ab € 127,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.