Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0750450080 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0750450080 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Duravit 0750450080 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Duravit 0750450080 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Duravit 0750450080 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Duravit 0750450080 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66592926
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0750450080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Wand-Spülbecken
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0724450000
ab € 176,23*
Ähnlich
Duravit
0750450000
ab € 68,88*
Ähnlich
Duravit
0750450041
ab € 85,15*
Ähnlich
Duravit
0751500000
ab € 89,26*
Ähnlich
Duravit
7504500001
ab € 122,47*
Ähnlich
Duravit
7515000001
ab € 118,92*
Ähnlich
Duravit
07504500411
ab € 127,85*
Ähnlich
Duravit
07504500801
ab € 127,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.