Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0751500000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0751500000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Duravit 0751500000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Duravit 0751500000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Duravit 0751500000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66592941
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0751500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Wand-Spülbecken
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Weitere Suchbegriffe: waschbecken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0724450000
ab € 176,23*
Ähnlich
Duravit
0750450000
ab € 68,88*
Ähnlich
Duravit
0750450041
ab € 85,15*
Ähnlich
Duravit
0750450080
ab € 85,42*
Ähnlich
Duravit
7504500001
ab € 122,47*
Ähnlich
Duravit
7515000001
ab € 118,92*
Ähnlich
Duravit
07504500411
ab € 127,85*
Ähnlich
Duravit
07504500801
ab € 127,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.