| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018937285 Herst.-Nr.: 862132000 EAN/GTIN: 4022009327496 |
| |
|
| | |
| Eck-HWB-Uschr. RENOVA COMPACT 425x604x330mm Front Lack weiß hochglanz wandhängend · mit 2 Türen inkl. Dämpfungsmechanismus · Griffe · 1 festen Einlegeboden und Befestigungsmaterial · feuchtigkeitsbeständig · vormontiert · mit Füßen ausstattbar Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Sch Weitere Informationen: | | eClassID: | 13460301201 | HerstellerNr: | 862132000 | Werksnummer: | 6000511428 | Länge netto mm: | 350,00 | Breite netto mm: | 350,00 | Höhe netto mm: | 670,00 | Gewicht brutto Kg: | 10,460000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Eck-HWB-Uschr. RENOVA COMPACT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 304,07* | € 358,37* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 355,66* | € 416,78* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 378,36* | € 443,93* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 822,98* | € 1.013,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|