| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018934944 Herst.-Nr.: F252HBHB EAN/GTIN: 4051202693480 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtischunterschrank FINION F252 1000x603x501mm Regalelement Peony Peony mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · Waschtisch mittig · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tagesl Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | F252HBHB | Werksnummer: | 6000686411 | Länge netto mm: | 673,00 | Breite netto mm: | 1070,00 | Höhe netto mm: | 571,00 | Gewicht netto Kg: | 72,500000 | Gewicht brutto Kg: | 72,500000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Waschtischunterschrank FINION | Ausfuehrung: | Peony |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.026,61* | € 2.221,10* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.073,92* | € 2.280,39* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.075,26* | € 2.282,52* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.100,55* | € 2.292,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.212,48* | € 2.414,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|