Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1000x603x501 Abdpl bl Reg Peony/Peony


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F372HBHB V&B Waschtischunterschrank FINION F372 1000x603x501mm
VILLEROY & BOCH F372HBHB V&B Waschtischunterschrank FINION F372 1000x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000688937
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F372HBHB
EAN/GTIN:
     4051202687755
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · Waschtisch mittig · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4142 60/61/64
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
black matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4142 60/61/64, Memento 2.0 4A07 60/61
Farbe Front:
peony matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
peony matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
2 Auszüge, 1 Regalelement rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.029,74*
€ 2.207,36*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.017,03*
€ 2.207,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.031,22*
€ 2.217,47*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.069,52*
€ 2.266,45*
€ 5,95*
ab € 2.211,04*
€ 2.400,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.207,38*
€ 2.626,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.189,39*
€ 2.605,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.105,09*
€ 2.505,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.058,43*
€ 2.449,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.017,03*
€ 2.400,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F122HBHB
ab € 2.022,00*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F242HBHB
ab € 2.016,61*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F252HBHB
ab € 2.020,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F362HBHB
ab € 2.014,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.