Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 33127300000 Keuco Sideboard X-LINE 1000x400x490mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 33127300000 Keuco Sideboard X-LINE 1000x400x490mm weiß
KEUCO 33127300000 Keuco Sideboard X-LINE 1000x400x490mm weiß
KEUCO 33127300000 Keuco Sideboard X-LINE 1000x400x490mm weiß
KEUCO 33127300000 Keuco Sideboard X-LINE 1000x400x490mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018933970
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     33127300000
EAN/GTIN:
     4017214609406
Suchbegriffe:
Sideboard
Site-Board
sideboard
Keuco Sideboard X-LINE 1000x400x490mm weiß 1x Frontauszug · mit Einzugsdämpfung · mit 1x Einlegematte · Abdeckplatte aus Glas Weitere technische Eigenschaften: · Besonderheiten: mit Abdeckplatte · Designer: Tesseraux & Partner · Farbe Abdeckplatte: weiß · Leuchtmittel: ohne Beleuchtung · Material
Weitere Informationen:
eClassID:
13466101205
HerstellerNr:
33127300000
Werksnummer:
6000673215
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
605,00
Gewicht netto Kg:
48,000000
Gewicht brutto Kg:
48,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Sideboard
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 653,23*
€ 757,42*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 718,51*
€ 827,72*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 717,88*
€ 827,74*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 783,04*
€ 891,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,09*
€ 895,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,72*
€ 984,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,61*
€ 981,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,24*
€ 953,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,54*
€ 919,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,51*
€ 855,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
33127290000
ab € 758,93*
Ähnlich
Keuco
33127140000
ab € 756,90*
Ähnlich
Keuco
33128110000
ab € 813,29*
Ähnlich
Keuco
33128180000
ab € 692,57*
Ähnlich
Keuco
33128290000
ab € 813,22*
Ähnlich
Keuco
33128140000
ab € 808,07*
Ähnlich
Keuco
33128300000
ab € 694,65*
Ähnlich
Keuco
33125110000
ab € 632,31*
Ähnlich
Keuco
33125180000
ab € 551,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.