Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH A4291300 V&B Spiegel MORE TO SEE 14 A429 1300x750x47mm, 18,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH A4291300 V&B Spiegel MORE TO SEE 14 A429 1300x750x47mm, 18,6 W
VILLEROY & BOCH A4291300 V&B Spiegel MORE TO SEE 14 A429 1300x750x47mm, 18,6 W
Artikel-Nr.:
     2280-2018928176
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A4291300
EAN/GTIN:
     4051202293154
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
V&B Spiegel MORE TO SEE 14 A429 1300x750x47mm, 18,6 W 1x LED · IP44 · inkl. Befestigungssatz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung der Oberfläche: glänzend · Ausführung in Glas: klar · Ausführungsform: Wandspiegel · Farbe des Befestigungsmaterials: sonstige · Farbe des Spiegelrahmens: sonstige · Mat
Weitere Informationen:
eClassID:
13080005002
HerstellerNr:
A4291300
Werksnummer:
6000630739
Länge netto mm:
820,00
Breite netto mm:
1370,00
Höhe netto mm:
117,00
Gewicht netto Kg:
24,400000
Gewicht brutto Kg:
26,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
aluminium matt
Produktart:
V&B Spiegel MORE TO SEE 14
Weitere Suchbegriffe: leuchtspiegel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 855,08*
€ 973,78*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 844,47*
€ 993,7042*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,47*
€ 999,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,17*
€ 1.003,36*
€ 5,95*
ab € 883,90*
€ 1.009,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,7042*
€ 1.182,508
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,09*
€ 1.138,9371
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,79*
€ 1.077,8901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,51*
€ 1.054,9469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,47*
€ 1.004,9193
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4291000
ab € 763,38*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4291200
ab € 800,96*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4291400
ab € 873,02*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4291600
ab € 923,81*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4041300
ab € 1.161,62*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4321000
ab € 1.075,73*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4321200
ab € 1.141,98*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4321300
ab € 1.193,03*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4321600
ab € 1.308,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.