Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Spiegel MORE TO SEE 14 1200x750x47mm 17,1 W A4321200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V&B Spiegel MORE TO SEE 14 1200x750x47mm 17,1 W A4321200
V&B Spiegel MORE TO SEE 14 1200x750x47mm 17,1 W A4321200
V&B Spiegel MORE TO SEE 14 1200x750x47mm 17,1 W A4321200
V&B Spiegel MORE TO SEE 14 1200x750x47mm 17,1 W A4321200
Artikel-Nr.:
     9702-HWP360568
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A4321200
EAN/GTIN:
     4051202386610
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
badspiegel beleuchtet 60 x 80
badezimmer spiegel
V&B Spiegel MORE TO SEE 14 1200x750x47mm 17,1 W A4321200 mit LED-Beleuchtung, Leuchtmittel 1x LED, Lichtfarbe in Kelvin: 2700 K (warmweiß) bis 6500 K (tageslichtweiß), Energieeffizienzklasse A-A++, Soundsystem mit Bluetooth Drahtlosverbindung, IP 44, inkl. Befestigungssatz, Trägerrahmen: Aluminium silber matt eloxiert, LED-Beleuchtung horizontal, 3-stufig dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von tageslichtweiß zu warmweiß und Sensorschaltung mit Orientierungslicht, kombinierbar mit allen Bluetooth-fähigen Geräten wie MPS-Playern und Smartphones, Versorgungsspannung: 100...240 VAC, Lautsprecherausgänge: 2x 10 W (Stereo), Lautsprecherimpedanz: Kanal L/R: 2x 4 Ohm, SUB: 8 Ohm (2.1 Soundsystem), Frequenzbereich: 100-18.000 Hz, Bluetooth Standards: Bluetooth CSR 2.1, max. Entfernung zwischen Sender und Empfänger: 10 m
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
Weitere Suchbegriffe: badspiegel led, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.137,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,39*
€ 1.567,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,86*
€ 1.556,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,43*
€ 1.479,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,12*
€ 1.425,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.137,40*
€ 1.353,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4291000
ab € 758,82*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4291200
ab € 801,39*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4291300
ab € 850,65*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4291400
ab € 874,05*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4291600
ab € 926,51*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4041300
ab € 1.150,88*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4321000
ab € 1.071,03*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4321300
ab € 1.191,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4321600
ab € 1.314,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.