| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018926756 Herst.-Nr.: 31740140000 EAN/GTIN: 4017214522033 |
| |
|
| | |
| Keuco Sideboard EDITION 400 Hö 180mm 700x199x535mm trü klar 1x Frontauszug · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Einzugsdämpfung · wandhängend Weitere technische Eigenschaften: · Besonderheiten: mit Abdeckplatte · Designer: Tesseraux & Partner · Farbe Abdeckplatte: trüffel klar · Leuchtmittel: ohne Beleuchtung · Ma Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 31740140000 | Werksnummer: | 6000594785 | Länge netto mm: | 269,00 | Breite netto mm: | 770,00 | Höhe netto mm: | 605,00 | Gewicht netto Kg: | 24,000000 | Gewicht brutto Kg: | 24,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sideboard | Ausfuehrung: | trüffel, Glas trüffel klar |
|
| | |
| | | |
| |