Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0313480000 Ausgussbecken STARCK 3 ohne Überlauf, Hahnlochbank, 480 x 425


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0313480000 Ausgussbecken STARCK 3 ohne Überlauf, Hahnlochbank, 480 x 425
DURAVIT 0313480000 Ausgussbecken STARCK 3 ohne Überlauf, Hahnlochbank, 480 x 425
DURAVIT 0313480000 Ausgussbecken STARCK 3 ohne Überlauf, Hahnlochbank, 480 x 425
Artikel-Nr.:
     2280-2018925327
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     313480000
EAN/GTIN:
     4021534279553
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken
Duravit Ausgussbecken STARCK 3 o ÜL HLB 480x425mm ohne Hahnloch weiß Duravit Starck 3 Ausgussbecken Weiß Hochglanz 480x425x300 mm – 0313480000 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Spülbecken: 1 · Durchmesser Abflussstopfen: 46mm · Kennzeichen: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit erhöhter Rückwand: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
313480000
Werksnummer:
6000560468
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
340,00
Höhe netto mm:
445,00
Gewicht netto Kg:
18,000000
Gewicht brutto Kg:
18,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Ausgussbecken STARCK 3
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 243,61*
€ 290,98*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 266,05*
€ 318,10*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 267,70*
€ 318,70*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 767,95*
€ 966,32*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,10*
€ 378,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,84*
€ 375,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,88*
€ 358,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,29*
€ 346,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,05*
€ 316,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0452600041
ab € 244,90*
Ähnlich
Duravit
0452600044
ab € 245,52*
Ähnlich
Duravit
0452600070
ab € 244,25*
Ähnlich
Duravit
3134800001
ab € 313,09*
Ähnlich
Duravit
04526000411
ab € 286,27*
Ähnlich
Duravit
04526000441
ab € 286,35*
Ähnlich
Duravit
04526000701
ab € 285,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.