Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0452600044 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0452600044 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0452600044 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66591268
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0452600044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,55*
€ 356,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,49*
€ 345,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,21*
€ 333,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0313480000
ab € 243,71*
Ähnlich
Duravit
0452600041
ab € 245,41*
Ähnlich
Duravit
0452600070
ab € 245,96*
Ähnlich
Duravit
3134800001
ab € 311,97*
Ähnlich
Duravit
04526000411
ab € 286,07*
Ähnlich
Duravit
04526000441
ab € 285,95*
Ähnlich
Duravit
04526000701
ab € 286,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.