| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018925314 Herst.-Nr.: 8270899 EAN/GTIN: 4021163161496 |
| |
|
| | |
| SCHELL Duschpaneel LINUS DP-SC-V m Duschkopf aerosolarm vorgem. W vc Selbstschlussaus stabilem Alu-Strangpressprofil mit eloxierter Oberfläche und integrierter Duscharmatur · Type: Linus D-SC · montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Frontschale · geeignet für Anschlüsse von hinten bzw. für Vorwandanschlüsse von o Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 8270899 | Werksnummer: | 6000576563 | Länge netto mm: | 1330,00 | Breite netto mm: | 285,00 | Höhe netto mm: | 210,00 | Gewicht netto Kg: | 13,620000 | Gewicht brutto Kg: | 13,620000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duschpaneel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 707,44* | € 830,89* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 744,05* | € 875,17* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 752,43* | € 879,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 755,31* | € 882,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 780,37* | € 912,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|