| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000576563 Herst.-Nr.: 008270899 EAN/GTIN: 4021163161496 |
| |
|
| | |
| Selbstschluss aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit eloxierter Oberfläche und integrierter Duscharmatur · Type: Linus D-SC · montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Frontschale · geeignet für Anschlüsse von hinten bzw. für Vorwandanschlüsse von oben · Lieferumfang: Paneel mit vormontierter LINUS Duscharmatur mit integrierter Selbstschlusskartusche SC inkl. Verrohrung zwischen Armatur und Duschkopfanschluss · Betätigungsknopf SC · 2x Rückflussverhinderer · Duschkopf Durchfluss 9 l/min druckunabhängig · Befestigungsmaterial · AnschlusszubehörWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Automatischer Spülzyklus: Nein· Bedienung der Duschen: mechanisch· Min. Druck: 1bar· Min. Durchlass (Mischwasser): 10l/min· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Kopfbrause: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Montage: Wand· Selbstverschließend: Ja· Tiefe: 115mm· Verbrühschutz: Nein· Werkstoff: Aluminium· Max. Druck: 5bar Weitere Informationen: | | Höhe: | 1200 mm | Breite: | 226 mm | Oberfläche: | verchromt | Marke: | SCHELL | Ausführung: | mit Selbstschluss | Armaturenart: | Duschpaneel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 707,44* | € 830,89* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 744,05* | € 875,17* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 752,43* | € 879,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 755,31* | € 882,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 780,37* | € 912,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|