| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000624918 Herst.-Nr.: 008280899 EAN/GTIN: 4021163165968 |
| |
|
| | |
| Einhebel aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit eloxierter Oberfläche und integrierter Duscharmatur · Type: Linus DP-EH-M · montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Frontschale · geeignet für Anschlüsse von hinten bzw. für Vorwandanschlüsse von oben · Lieferumfang: Paneel mit vormontierter LINUS Duscharmatur EH-M mit integrierter Keramikkartusche inkl. Verrohrung zwischen Armatur und Duschkopfanschluss · 2x Rückflussverhinderer · Duschkopf · Befestigungsmaterial · AnschlusszubehörWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Automatischer Spülzyklus: Nein· Bedienung der Duschen: mechanisch· Min. Druck: 1bar· Min. Durchlass (Mischwasser): 9l/min· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Kopfbrause: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Montage: Wand· Selbstverschließend: Nein· Tiefe: 115mm· Verbrühschutz: Nein· Werkstoff: Aluminium· Max. Druck: 5bar Weitere Informationen: | | Material: | Alu | Höhe: | 1200 mm | Breite: | 226 mm | Oberfläche: | eloxiert | Marke: | SCHELL | Armaturenart: | Duschpaneel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 845,26* | € 993,94* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 891,49* | € 1.043,45* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 896,50* | € 1.048,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 896,74* | € 1.057,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 964,43* | € 1.126,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|