Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018922357 Herst.-Nr.: 11301000 EAN/GTIN: 4011097598598 |
| |
|
| | |
| Waschschüssel AXOR URQUIOLA Aufsatzbecken 511mm alpinweiß aus Mineralguss mit Gelcoat · nur in Verbindung mit Waschtischarmaturen ohne Zugstange Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Modell-Nr.: 11301000 Weitere Informationen: | | eClassID: | 13036200901 | HerstellerNr: | 11301000 | Werksnummer: | 6000530167 | Länge netto mm: | 675,00 | Breite netto mm: | 610,00 | Höhe netto mm: | 405,00 | Gewicht netto Kg: | 10,580000 | Gewicht brutto Kg: | 10,580000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Waschschüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 844,22* | € 979,67* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 999,63* | € 1.141,73* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.009,43* | € 1.155,18* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 986,43* | € 1.160,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.019,73* | € 1.165,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|