Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DER BLAUE Y824000000 Hochschrank Y824000000 MYDAY we Hochglanz Lackierung 400 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DER BLAUE Y824000000 Hochschrank Y824000000 MYDAY we Hochglanz Lackierung 400 x
DER BLAUE Y824000000 Hochschrank Y824000000 MYDAY we Hochglanz Lackierung 400 x
Artikel-Nr.:
     2280-2018921288
Hersteller:
     Keramag
Herst.-Nr.:
     Y824000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochschrank
hochschrank
Keramag Hochschrank MYDAY 400x1500x250mm we Hochglanz - Lackierung zum gezielten Leiten von Flüssigkeiten · Aufhängelaschen mit starkem Neodym-Magnet und Ösen · beliebig oft formbar durch Biegemetallelemente · kann über die Magnete an den Biegemetallelementen der Wanne und den Rosetten befestigt werden · Oben 30 cm breit, unten 20 cm, Länge 50 cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
Y824000000
Werksnummer:
6000512185
Gewicht netto Kg:
34,500000
Gewicht brutto Kg:
34,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hochschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,71*
€ 910,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,18*
€ 903,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,40*
€ 857,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,52*
€ 816,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,22*
€ 782,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.