| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018902224 Herst.-Nr.: 203140000 EAN/GTIN: 4022009285253 |
| |
|
| | |
| Geberit Wand-Flachspül-WC RENOVA weiß 355 x 340 x 540 mm · Vollmenge 6 l · erhöhte Keramikoberkante 410 mm bei Standardbefestigungshöhe · Bodenfreiheit 70 mm · für UP-Spülkästen oder Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 355mm · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 203140000 | Werksnummer: | 6000505434 | Länge netto mm: | 545,00 | Breite netto mm: | 355,00 | Höhe netto mm: | 345,00 | Gewicht netto Kg: | 16,000000 | Gewicht brutto Kg: | 16,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Wand-Flachspül-WC RENOVA | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, wc becken wandhängend geberit, wand klo, klo flachspüler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 130,67* | € 161,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 133,56* | € 165,41* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 149,77* | € 182,80* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 159,02* | € 194,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 173,31* | € 212,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|