| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-39873 Herst.-Nr.: 203140000 EAN/GTIN: 4022009285253 |
| |
|
| | |
| GEBERIT RENOVA Wand-Flachspül-WC weiß
Keramag Flachspül-WC Renova Nr. 1 203140 6l, wandhängend CE, EN 997 6 A/C und EN 38, 540 mm Ausladung für WE-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler Kombinierbar mit WC-Sitz mit Deckel, Modell-Nr. 573010, 573020, 573015, 573025. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, wc becken wandhängend geberit, wand klo, klo flachspüler, Keramag,Renova, Renona Nr.1,Renova Plan, Tiefspüler, Plan Tiewfspüler, Renova Plan, Renova Keramik, Plan Waschtisch, Plan Keramik, Keramak Plan, Keramag Keramik, Plan WC Sitz, Plan-WC Sitz, WC Deckel, Plan WC-Deckel, Absenkautomatik |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 130,67* | € 161,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 133,56* | € 165,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 149,77* | € 182,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 159,02* | € 194,69* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 173,31* | € 212,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|