| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018898496 Herst.-Nr.: 16110R EAN/GTIN: 4250621304292 |
| |
|
| | |
| Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr rot 16x2mm VPE 75 m im gewellten Schutzrohr aus PE-HD Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Lagen: 5 · Äußerer Durchmesser Mantelrohr: 24,2mm · Diffusionsdicht: ja · Mantel-Farbe: rot · Material Zwischenschicht: Aluminium · Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Cel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 16110R | Werksnummer: | 6000640424 | Länge netto mm: | 776,00 | Breite netto mm: | 196,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 143,6505* | € 174,6105* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,95025* | € 222,38025* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,57025* | € 223,25025* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Meter (ab € 1,91534* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|