| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018888857 Herst.-Nr.: TL-48/13-DG-B1 EAN/GTIN: 7612207398465 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch DG B1 TUBOLIT DSD 13mm, angeschlitzt, 2 m 48mm DIN 4102-B1 · schwerentflammbar · geschlossenzelliges Dämmmaterial · Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen · grau · Tubolit entspricht der DIN 1988 · Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs- · warme · bzw. kalte Trinkwasserrohre) · Armaturen und ähnlich Weitere Informationen: | | eClassID: | 20520405608 | HerstellerNr: | TL-48/13-DG-B1 | Werksnummer: | 7000530647 | Länge netto mm: | 2088,00 | Breite netto mm: | 405,00 | Höhe netto mm: | 330,00 | Gewicht netto Kg: | 5,460000 | Gewicht brutto Kg: | 5,460000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Produktart: | Schlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 58,92016* | € 73,08028* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 62,77024* | € 78,10036* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,54324* | € 101,4728* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 113,3002* | € 134,59004* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,1704* | € 134,59004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 52 Meter (ab € 1,13308* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|