Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Schlauch TUBOLIT DG B1 DSD 13mm angeschlitzt 2 m 60mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
ARMACELL TL-60/13-DG-B1 Armacell Schlauch DG B1 TUBOLIT DSD 13mm, angeschlitzt,
ARMACELL TL-60/13-DG-B1 Armacell Schlauch DG B1 TUBOLIT DSD 13mm, angeschlitzt,
ARMACELL TL-60/13-DG-B1 Armacell Schlauch DG B1 TUBOLIT DSD 13mm, angeschlitzt,
Artikel-Nr.:
     1498-7000530299
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     TL-60/13-DG-B1
EAN/GTIN:
     7612207334678
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
DIN 4102-B1 · schwerentflammbar · geschlossenzelliges Dämmmaterial · Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen · grau · Tubolit entspricht der DIN 1988 · Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs- · warme · bzw. kalte Trinkwasserrohre) · Armaturen und ähnliches von HeWeitere technische Eigenschaften:· Wärmeleitkoeffizient: 0.040W/(m.K)· Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-1: d0· Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-1: s2· Stärke (1): 13,000mm· Werkstoff (1): Schaumstoff· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100.000
Weitere Suchbegriffe: Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, Wasserschlauch, rohrisolierung armacell, rohrisolierung, 2m rohrisolierung, 020520405610, ISOAF10125, ISOAF1213, ISOAF1514, ISOAF1814, ISOAF22145, ISOAF25145, ISOAF28155, ISOAF30155, ISOAF32195, ISOAF3516, ISOAF40205, ISOAF42165, ISOARM, ISOARM1524, ISOARM1824, ISOARM2224, ISOARM2819, ISOARM2824, ISOARM2836, ISOARM3519, ISOARM3536, ISOARM4224, ISOARM91510, ISOARM915E, ISOARM91810, ISOARM918E, ISOARM92210, ISOARM922E, ISOARM92810, ISOARM928E, ISOARM93510, ISOARM94210, ISODUS1416, ISODUS1420, ISODUS1425, ISODUS2016, ISODUS2020, ISOHT1010, ISOHT1013, ISOHT1210, ISOHT1213, ISOHT1219, ISOHT1510, ISOHT1513, ISOHT1519, ISOHT1810, ISOHT1813, ISOHT1819, ISOHT2210, ISOHT2213, ISOHT2219, ISOHT2810, ISOHT2813, ISOHT2819, ISOHT2825, ISOHT3510, ISOHT3513, ISOHT3519, ISOHT4210, ISOHT4213, ISOHT4219, ISOHT4813, ISOHT4819, ISOHT5413, ISOHT5419, ISOHT6013, ISOHT6019, ISOHT7613, ISOHT7619, ISOHT8913, ISOHT8919, Isolierung, ISOSH1089, ISOSH1149, ISOSH1210, ISOSH1211, ISOSH1510, ISOSH1511, ISOSH1527, ISOSH1810, ISOSH1811, ISOSH1826, ISOSH2011, ISOSH2026, ISOSH2210, ISOSH2211, ISOSH2226, ISOSH2510, ISOSH2511, ISOSH2525, ISOSH2625, ISOSH2810, ISOSH2811, ISOSH2819, ISOSH2825, ISOSH2839, ISOSH3210, ISOSH3211, ISOSH3219, ISOSH3510, ISOSH3511, ISOSH3519, ISOSH3538, ISOSH4210, ISOSH4224, ISOSH4250, ISOSH4810, ISOSH4826, ISOSH4853, ISOSH5410, ISOSH5431, ISOSH6010, ISOSH6032, ISOSH649, ISOSH7644, ISOSH769, ISOSH899, ISOTUB, ISOTUB100, ISOTUB1003, ISOTUB1004, ISOTUB1005, ISOTUB1213, ISOTUB125, ISOTUB1254, ISOTUB1255, ISOTUB129, ISOTUB1505, ISOTUB1513, ISOTUB1520, ISOTUB1525, ISOTUB159, ISOTUB1813, ISOTUB1820, ISOTUB1825, ISOTUB189, ISOTUB2013, ISOTUB209, ISOTUB2213, ISOTUB2220, ISOTUB2225, ISOTUB229, ISOTUB2513, ISOTUB259, ISOTUB2813, ISOTUB2820, ISOTUB2825, ISOTUB289, ISOTUB3213, ISOTUB329, ISOTUB3513, ISOTUB3520, ISOTUB3525, ISOTUB359, ISOTUB4013, ISOTUB409, ISOTUB4213, ISOTUB4220, ISOTUB4225, ISOTUB429, ISOTUB4813, ISOTUB4820, ISOTUB4825, ISOTUB489, ISOTUB50, ISOTUB5013, ISOTUB503, ISOTUB504, ISOTUB505, ISOTUB509, ISOTUB5413, ISOTUB5420, ISOTUB5425, ISOTUB549, ISOTUB6013, ISOTUB6020, ISOTUB6025, ISOTUB609, ISOTUB6413, ISOTUB649, ISOTUB70, ISOTUB704, ISOTUB705, ISOTUB769, ISOTUB899, ISOTUB90, ISOTUB904, ISOTUB905
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
38
Frei Haus
ab € 47,11*
€ 51,35*
1 Tag
3
1
€ 52,95*
ab € 49,04014*
€ 61,76026*
6 Tage
3
1
€ 55,90*
ab € 52,16032*
€ 65,8806*
Lager 1498
3
1
€ 5,50*
ab € 83,80026*
€ 103,15024*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 54,20016*
€ 109,14018*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 103,15024*
€ 122,74879
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 100,72014*
€ 119,85697
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 94,63026*
€ 112,61001
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 92,18002*
€ 109,69422
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 89,97032*
€ 107,06468
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 83,80026*
€ 99,72231
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 38 Meter (ab € 2,20527* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
TL-12/13-DG-B1
ab € 82,84*
Ähnlich
Armacell
TL-15/13-DG-B1
ab € 0,26245*
Ähnlich
Armacell
TL-18/13-DG-B1
ab € 0,31723*
Ähnlich
Armacell
TL-28/13-DG-B1
ab € 0,47592*
Ähnlich
Armacell
TL-35/13-DG-B1
ab € 0,55429*
Ähnlich
Armacell
TL-42/13-DG-B1
ab € 51,18*
Ähnlich
Armacell
TL-48/13-DG-B1
ab € 58,43032*
Ähnlich
Armacell
TL-54/13-DG-B1
ab € 47,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.