| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018815662 Herst.-Nr.: M2452D88SS EAN/GTIN: 4033449111293 |
| |
|
| | |
| MFV Multisafe PZW 16/45/92/8mm F-St.silberf.2170mm Bolzenr.FUHR 3-fach-Verriegelung mit Stahl-Bolzenriegel · für Haus- und Wohnungseingangstüren · PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · abgerundet · Entfernung 92 mm · Drückerhöhe 1050 mm · ohne Schließbleche · inklusive Endkappen Weitere technische Eigenschaften: · Wechsel: mit Wechsel · Lochung: PZW · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Schlossriegel: 2-tourig · passend für: Haus- und Wohnungstüren Weitere Informationen: | | eClassID: | 23250102 | HerstellerNr: | M2452D88SS | Werksnummer: | 3000254329 | Länge netto mm: | 2170,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 2,070000 | Gewicht brutto Kg: | 2,070000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | PZW 16/45/92/8 mm | Produktart: | Mehrfachverriegelung | Ausfuehrung: | Bolzenriegel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 50,34* | € 65,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,51* | € 102,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 56,93* | € 106,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,13* | € 108,90* | | | | | 9 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 86,19252* | € 109,23252* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|