| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018755348 Herst.-Nr.: CR.12H EAN/GTIN: 3662424042218 |
| |
|
| | |
| Facom CR.12H Wagenheber, hydraulisch Traglast 680 kg Wagenheber, hydraulisch Traglast max. 680 kg Produktstärken: Wagenheber zum Bewegen von Fahrzeugen in der Werkstatt 4 Bi-Material-Räder Radrollen aus Aluminium Anhebung mit Hydraulikzylinder Sicherungsstifte Lieferung in Paaren Abmessungen zwischen den Rollen: 280 - 540 mm Nicht zum Ziehen eines Fahrzeugs verwenden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | CR.12H | Werksnummer: | CR.12H | Gewicht netto Kg: | 35,000000 | Gewicht brutto Kg: | 35,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Karosserie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 540,80* | € 636,23* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,42* | € 636,31* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 579,27* | € 645,57* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 653,93* | € 722,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 744,70* | € 840,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|