Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 849007 RSEV REMS Turbo K Universal-Metallkreissägemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 849007 RSEV REMS Turbo K Universal-Metallkreissägemaschine
Rems 849007 RSEV REMS Turbo K Universal-Metallkreissägemaschine
Rems 849007 RSEV REMS Turbo K Universal-Metallkreissägemaschine
Artikel-Nr.:
     2280-2001833336
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     849007 RSEV
EAN/GTIN:
     4039976080774
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
rems metallkreissäge
kaltkreissäge
'Kompakte, mobile, universell einsetzbare Metallkreiss?gemaschine f?r Installation, Metallhandwerk und Industrie. F?r Baustelle und Werkstatt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
849007 RSEV
Werksnummer:
849007 RSEV
Länge netto mm:
415,00
Breite netto mm:
355,00
Höhe netto mm:
640,00
Gewicht netto Kg:
26,480000
Länge brutto mm:
415,00
Breite brutto mm:
355,00
Höhe brutto mm:
640,00
Gewicht brutto Kg:
26,480000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.254,72*
€ 1.318,62*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.395,49*
€ 1.475,23*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,23*
€ 1.755,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,75*
€ 1.744,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.432,38*
€ 1.704,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.412,20*
€ 1.680,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.395,49*
€ 1.660,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.