Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAEMER 81021830 Leichtbaubehälter L790xB605xH680mm Polyethylen (HDPe) basaltgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRAEMER 81021830 Leichtbaubehälter L790xB605xH680mm Polyethylen (HDPe) basaltgr
CRAEMER 81021830 Leichtbaubehälter L790xB605xH680mm Polyethylen (HDPe) basaltgr
Artikel-Nr.:
     2280-2001783163
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     81021830
EAN/GTIN:
     4260126611177
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Leichtbaubehälter L790xB605xH680mm PE (HDPe) basaltgrau CRAEMER zum Lagern und Transportieren · mit Ablaufloch und Verschlussstopfen · glatte Flächen ermöglichen eine einfache Reinigung · resistent gegen Säuren · ineinander und mit dem Spezialdeckel aufeinander stapelbar · Farbe basaltgrau · Behälter: aus hochwertigem Polyethylen (HDPe)
Weitere Informationen:
eClassID:
36030101
HerstellerNr:
81021830
Werksnummer:
9000450270
Länge netto mm:
765,00
Breite netto mm:
585,00
Höhe netto mm:
690,00
Gewicht netto Kg:
10,500000
Gewicht brutto Kg:
10,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
basaltgrau
Groesse:
L790xB605xH680mm
Produktart:
Leichtbaubehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
10
1
€ 52,95*
ab € 55,19*
€ 68,51*
10 Tage
75
5
Frei Haus
ab € 60,39*
€ 69,27*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 57,00*
€ 73,15*
1
€ 5,00*
ab € 80,46*
€ 96,54*
2 Tage
17
1
€ 5,50*
ab € 85,48*
€ 102,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Craemer
80283520
ab € 20,66*
Zubehör
Craemer
80071000
ab € 110,80*
Zubehör
Otto Graf
504011
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.