| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2001552866 Herst.-Nr.: 849X02 EAN/GTIN: 4039976087681 |
| |
|
| | |
| REMS REMS Turbo K Super-Pack Promotion-Set (849X02 R220) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 849X02 | Werksnummer: | 849X02 R220 | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 355,00 | Höhe netto mm: | 640,00 | Gewicht netto Kg: | 38,000000 | Länge brutto mm: | 410,00 | Breite brutto mm: | 355,00 | Höhe brutto mm: | 640,00 | Gewicht brutto Kg: | 38,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.558,21* | € 1.638,00* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.560,78* | € 1.645,71* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.574,16* | € 1.656,41* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.754,29* | € 1.840,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|