Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATHMER 5-109-1925-2109 Fingerschutz Rollo NR-25 Länge 1925 mm Bandgegenseite ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATHMER 5-109-1925-2109 Fingerschutz Rollo NR-25 Länge 1925 mm Bandgegenseite ver
ATHMER 5-109-1925-2109 Fingerschutz Rollo NR-25 Länge 1925 mm Bandgegenseite ver
ATHMER 5-109-1925-2109 Fingerschutz Rollo NR-25 Länge 1925 mm Bandgegenseite ver
ATHMER 5-109-1925-2109 Fingerschutz Rollo NR-25 Länge 1925 mm Bandgegenseite ver
Artikel-Nr.:
     2280-2001098418
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     5-109-1925-2109
EAN/GTIN:
     4011881927764
Suchbegriffe:
Fingerschutz-Rollo
Fingerschutzprofil
Fingerschutzrollo
athmer fingerschutzrollo
Fingersch.Rollo NR-25 L.1925mm BG verkehrsweiß Rollo schwarz ATHMER selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo · Bandgegenseite · Profil: Aluminium · Abdeckung: Kunstfaser · Farbe: schwarz · feuerhemmend ausgerüstet · abwaschbar · wartungsfrei Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: unsichtbare Verschraubung · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
eClassID:
40020802
HerstellerNr:
5-109-1925-2109
Werksnummer:
3327001002
Länge netto mm:
1925,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
1,410000
Gewicht brutto Kg:
1,410000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Fingerschutz Rollo
Ausfuehrung:
Farbe Schutzrollo schwarz
Weitere Suchbegriffe: fingerschutzrollo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 111,91*
€ 140,915*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 121,98*
€ 147,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,46*
€ 170,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 143,21*
€ 171,45*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,50*
€ 172,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,915*
€ 167,689
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,30*
€ 159,817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,71*
€ 150,785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,91*
€ 133,173
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
5-101-1925-2109
ab € 95,80*
Ähnlich
Athmer
5-801-1925-2109
ab € 105,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.