Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9000449885 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Stahlböden 90 x 3, 15 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9000449885 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Stahlböden 90 x 3, 15 x
9000449885 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Stahlböden 90 x 3, 15 x
9000449885 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Stahlböden 90 x 3, 15 x
Artikel-Nr.:
     2280-2000303864
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000449885
EAN/GTIN:
     4054773018584
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Stahlböden 90 x 3,15 x 4 transp. komplett mit PROMAT Lagerboxen und Sichtlagerkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg
Weitere Informationen:
eClassID:
21100401
HerstellerNr:
9000449885
Werksnummer:
9000449885
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
H2000xB1000xT400mm Anbauregal
Produktart:
Steckregal
Ausfuehrung:
90 x 3, 15 x 4 transparent
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 818,89*
€ 908,47*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 749,72*
€ 909,38*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 838,28*
€ 928,65*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 819,79*
€ 935,6509*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 838,82*
€ 969,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,6509*
€ 1.113,4246
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,80*
€ 1.095,752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,95*
€ 1.041,1905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,70*
€ 1.023,043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,79*
€ 975,5501
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.