Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000303842 Herst.-Nr.: 9000449845 EAN/GTIN: 4054773018379 |
| |
|
| | |
| Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 10 Stahlböden 16xMK3Z blau,20xMK3Z rot komplett mit Sichtlagerkästen PROMAT · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100401 | HerstellerNr: | 9000449845 | Werksnummer: | 9000449845 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | H2000xB1000xT400mm Anbauregal | Produktart: | Steckregal | Ausfuehrung: | 16 x MK3Z blau, 20 x MK3Z rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen, Steckregal Sichtkästen, steckregal h2000xb1000xt400mm anbauregal, aluminium steckregal, anbauregal h 2000 x b 1000 x t 400 mm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 328,56* | € 389,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,23* | € 389,28* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,92* | € 404,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 354,973* | € 417,253* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,54* | € 418,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|