Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9000453783 Steckregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 12 Stahlböden 32 x 4, 16 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9000453783 Steckregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 12 Stahlböden 32 x 4, 16 x
9000453783 Steckregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 12 Stahlböden 32 x 4, 16 x
9000453783 Steckregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 12 Stahlböden 32 x 4, 16 x
Artikel-Nr.:
     2280-2000301324
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453783
EAN/GTIN:
     4054773016313
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Fachbodenregal mit Regalkästen
Grund-Regal
Steckregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 12 Stahlböden 32 x 4,16 x 5,16 x 6 mit Regalkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg Regalmaße: H 2000
Weitere Informationen:
eClassID:
21100401
HerstellerNr:
9000453783
Werksnummer:
9000453783
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
H2000xB1000xT400mm Grundregal
Produktart:
Steckregal
Ausfuehrung:
32 x 4, 16 x 5, 16 x 6
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
22 Tage
11
€ 52,95*
ab € 500,35*
€ 576,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,77*
€ 576,78*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,60*
€ 632,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 464,72*
€ 632,75*
Frei Haus
ab € 520,39*
€ 634,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,76*
€ 686,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,41*
€ 678,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,84*
€ 653,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,53*
€ 634,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,35*
€ 595,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.