Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÖLLER 0-29-0015 Gummiisoliermatte ElaQprem Breite 1,2 m Länge 10 m Dicke 4,5 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
MÖLLER 0-29-0015 Gummiisoliermatte ElaQprem Breite 1,2 m Länge 10 m Dicke 4,5 mm
MÖLLER 0-29-0015 Gummiisoliermatte ElaQprem Breite 1,2 m Länge 10 m Dicke 4,5 mm
MÖLLER 0-29-0015 Gummiisoliermatte ElaQprem Breite 1,2 m Länge 10 m Dicke 4,5 mm
Artikel-Nr.:
     2280-2000301210
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     0-29-0015
EAN/GTIN:
     4054773015460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
Gummiisoliermatte ElaQprem B.1,20m L.10m D.4,5mm grau NR/SBR Rl.MÖLLER für die Ausstattung von Trafo- und Hochspannungs-Schalträumen in denen Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben sind, z.B. die Verwendung geprüfter Isoliermatten · neben Personenschutz gewährleisten diese Matten auch Schutz vor elektrostatischer Aufladung · Is
Weitere Informationen:
eClassID:
21109101
HerstellerNr:
0-29-0015
Werksnummer:
9000452471
Länge netto mm:
1220,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
6,540000
Gewicht brutto Kg:
6,540000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 1,2 m Länge 10 m Dicke 4,5 mm
Produktart:
Gummiisoliermatte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 43,69*
€ 49,04*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 49,09*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 41,29*
€ 49,26*
Lager 2280
unbekannt
12
€ 52,95*
ab € 43,37*
€ 50,4076*
5 Tage
12
12
€ 6,90*
ab € 42,07*
€ 55,03*
Menge:  m²  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 m²
€ 50,4076*
€ 59,985
pro m²
ab 24 m²
€ 47,75*
€ 56,8225
pro m²
ab 60 m²
€ 45,98*
€ 54,7162
pro m²
ab 120 m²
€ 45,31*
€ 53,9189
pro m²
ab 6000 m²
€ 43,37*
€ 51,6103
pro m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 m²
Mindestbestellmenge: 12 m² ( entspricht € 604,8912* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.