Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiisoliermatte ElaQprem B.1,20m L.10m D.4,5mm grau NR/SBR Rl.MÖLLER


Menge:  m²  
Produktinformationen
MÖLLER 0-29-0015 Gummiisoliermatte ElaQprem Breite 1,2 m Länge 10 m Dicke 4,5 mm
MÖLLER 0-29-0015 Gummiisoliermatte ElaQprem Breite 1,2 m Länge 10 m Dicke 4,5 mm
MÖLLER 0-29-0015 Gummiisoliermatte ElaQprem Breite 1,2 m Länge 10 m Dicke 4,5 mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000452471
Hersteller:
     Möller Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0-29-0015
EAN/GTIN:
     4054773015460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
für die Ausstattung von Trafo- und Hochspannungs-Schalträumen in denen Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben sind, z.B. die Verwendung geprüfter Isoliermatten · neben Personenschutz gewährleisten diese Matten auch Schutz vor elektrostatischer Aufladung · Isoliermatten beim Elektrischen Prüfamt München auf Durchschlagsfestigkeit nach IEC EN 60243-1 geprüft · geeignet für den Einsatz bis zu 50.000 Volt · REACH-, ROHS-, PAK konformQualität: NR/SBRHärte: 75 +/-5 Shore AOberseite: in Längsrichtung gerieftUnterseite: stoffgemustertFarbe: weißWeitere technische Eigenschaften:· Material: NR/SBR
Weitere Informationen:
Breite:
1,2 m
Länge:
10 m
Fläche:
12 m²
Dicke:
4,5 mm
Oberfläche:
Oberseite: in Längsrichtung gerieft / Unterseite: stoffgemus
Härte:
75 +/-5° Shore A
Farbe:
grau
Marke:
MÖLLER
Weitere Suchbegriffe: Schaltraummatten, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm, isoliermatte für schalträume, arbeitsplatz-bodenbelag grau, Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatte, Gummimatten, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 40,98*
€ 46,61*
2 Tage
18
12
€ 52,95*
ab € 41,10*
€ 46,66*
Lager 1498
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 43,69*
€ 49,34*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 41,42*
€ 49,52*
4 Tage
72
12
€ 6,90*
ab € 45,27*
€ 56,77*
Menge:  m²  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 m²
€ 49,34*
€ 58,71
pro m²
ab 24 m²
€ 48,23*
€ 57,39
pro m²
ab 60 m²
€ 46,32*
€ 55,12
pro m²
ab 120 m²
€ 45,41*
€ 54,04
pro m²
ab 6000 m²
€ 43,69*
€ 51,99
pro m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 m²
Mindestbestellmenge: 12 m² ( entspricht € 592,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.