Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiisoliermatte ElaQprem B.1,20m L.10m D.4,5mm grau NR/SBR Rl.MÖLLER


Menge:  m²  
Produktinformationen
Logo
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9000452471
Hersteller:
     Möller Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0-29-0015
EAN/GTIN:
     4054773015460
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
für die Ausstattung von Trafo- und Hochspannungs-Schalträumen in denen Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben sind, z.B. die Verwendung geprüfter Isoliermatten · neben Personenschutz gewährleisten diese Matten auch Schutz vor elektrostatischer Aufladung · Isoliermatten beim Elektrischen Prüfamt München auf Durchschlagsfestigkeit nach IEC EN 60243-1 geprüft · geeignet für den Einsatz bis zu 50.000 Volt · REACH-, ROHS-, PAK konformQualität: NR/SBRHärte: 75 +/-5 Shore AOberseite: in Längsrichtung gerieftUnterseite: stoffgemustertFarbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
1,2 m
Länge:
10 m
Fläche:
12 m²
Dicke:
4,5 mm
Oberfläche:
Oberseite: in Längsrichtung gerieft / Unterseite: stoffgemustert
Härte:
75 +/-5° Shore A
Farbe:
grau
Marke:
MÖLLER
Weitere Suchbegriffe: Schaltraummatten, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm, isoliermatte für schalträume, arbeitsplatz-bodenbelag grau, Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatte, Gummimatten, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 41,08*
€ 46,89*
3 Tage
18
12
€ 52,95*
ab € 41,07*
€ 46,94*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 43,85*
€ 49,63*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 41,18*
€ 49,80*
Lager 9587
72
12
€ 6,90*
ab € 45,70*
€ 57,02*
Menge:  m²  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 m²
€ 57,02*
€ 67,85
pro m²
ab 24 m²
€ 52,32*
€ 62,26
pro m²
ab 36 m²
€ 51,14*
€ 60,86
pro m²
ab 60 m²
€ 50,05*
€ 59,56
pro m²
ab 96 m²
€ 48,13*
€ 57,27
pro m²
ab 120 m²
€ 47,15*
€ 56,11
pro m²
ab 6000 m²
€ 45,70*
€ 54,38
pro m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 m²
Mindestbestellmenge: 12 m² ( entspricht € 684,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.