Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBBERMAID FG353600GRAY Mehrzweckbehälter grau 151,5 l PE L595xB595xH730mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUBBERMAID FG353600GRAY Mehrzweckbehälter grau 151,5 l PE L595xB595xH730mm
RUBBERMAID FG353600GRAY Mehrzweckbehälter grau 151,5 l PE L595xB595xH730mm
RUBBERMAID FG353600GRAY Mehrzweckbehälter grau 151,5 l PE L595xB595xH730mm
Artikel-Nr.:
     2280-2000301128
Herst.-Nr.:
     FG353600GRAY
EAN/GTIN:
     0086876044362
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Mehrzweckbehälter grau 151,5l PE L595xB595xH730mm RUBBERMAID eckig · sicheres Stapeln durch geformte Griffe, die nicht ineinander verkeilen · zur Lagerung und für den Transport, auch als Abfallcontainer einsetzbar · aus widerstandsfähigem Kunststoff (PE) · temperaturbeständig von -29 °C bis +60 °C · aus kälte- und formbeständigem, nicht brüchigem Kunststoff, stoß- und kratzfest · Randverstärkung für eine zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit · Farbe grau Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: integrierte Griffe · Material: PE Deckel gehört nicht zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
FG353600GRAY
Werksnummer:
9000450383
Länge netto mm:
720,00
Breite netto mm:
570,00
Höhe netto mm:
730,00
Gewicht netto Kg:
5,820000
Gewicht brutto Kg:
5,820000
Ursprungsland:
US
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Produktart:
Mehrzweckbehälter
Ausfuehrung:
86876044362
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
Frei Haus
ab € 85,03*
€ 101,43*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 87,02*
€ 101,98*
€ 4,95*
ab € 88,55*
€ 103,49*
€ 4,95*
ab € 87,77*
€ 103,49*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 85,90*
€ 104,3073*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,3073*
€ 124,1257
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,55*
€ 119,6545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,30*
€ 113,407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,37*
€ 107,5403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,90*
€ 102,221
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG353900GRAY
ab € 23,62*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 185,74*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG353000BLA
ab € 61,95*
Zubehör
Wilesco
4279310
ab € 4,99*
Zubehör
Wilesco
4009807794002
ab € 10,83*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,35*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 6,53*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 12,92*
Zubehör
Wilesco
4279185
ab € 1,82*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG353900GRAY
ab € 66,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.