Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE 12755-4 Steckregal H2000xB1000xT500mm Anbauregal verzinkt 1 Rahmen, 4 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHULTE 12755-4 Steckregal H2000xB1000xT500mm Anbauregal verzinkt 1 Rahmen, 4 F
SCHULTE 12755-4 Steckregal H2000xB1000xT500mm Anbauregal verzinkt 1 Rahmen, 4 F
SCHULTE 12755-4 Steckregal H2000xB1000xT500mm Anbauregal verzinkt 1 Rahmen, 4 F
Artikel-Nr.:
     2280-2000301019
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12755-4
EAN/GTIN:
     4004514200754
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
Steckregal H2000xB1000xT500mm Anbaur.verz.1 Rahmen,4 Fbd.Trgf.150kg Feldl.300kg leer zur individuellen Bestückung · verzinkt · Grund- und Anbauregal in Modulbauweise · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · T
Weitere Informationen:
eClassID:
21100401
HerstellerNr:
12755-4
Werksnummer:
9000449811
Länge netto mm:
2000,00
Breite netto mm:
530,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
25,700000
Gewicht brutto Kg:
25,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
H2000xB1000xT500mm
Produktart:
Steckregal
Ausfuehrung:
1 Rahmen, 4 Fachböden
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
26
€ 52,95*
ab € 99,68*
€ 122,26*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 99,81*
€ 122,28*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 102,72*
€ 125,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,42*
€ 135,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,58*
€ 137,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12759
ab € 26,16*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12758
ab € 30,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.