| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000091257 Herst.-Nr.: NP.600B EAN/GTIN: 3148518184786 |
| |
|
| | |
| Facom NP.600B Drehmomentvervielfaeltiger 6000 Nm Drehmomentvervielfältiger Abtrieb Außenvierkant 38 mm (1.1/2") 6000 Nm Produktstärken: Kraftvolles Anziehen und Lösen ohne externe Energiequelle Konstantes Übersetzungsverhältnis: 25:1 Sicherheit: Eintrittsdrehmoment-Begrenzer Rücklaufsperre Lieferung mit 2 Gegenstützen (gerade und gebogen) und einem Ersatz-Antriebsvierkant sowie einer Konformitätserklärung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NP.600B | Werksnummer: | NP.600B | Gewicht netto Kg: | 22,000000 | Gewicht brutto Kg: | 22,000000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.357,36* | € 6.471,61* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.389,20* | € 6.503,46* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 7.287,34* | € 7.419,71* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.315,17* | € 7.429,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8.305,13* | € 8.686,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|