Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 40 192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 40 192
optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 40 192
optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 40 192
Artikel-Nr.:
     2280-2000025886
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     19214M40
EAN/GTIN:
     4014486238754
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 40 192
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-10
HerstellerNr:
19214M40
Werksnummer:
1556907
Profil:
14M
Breite netto mm:
15,08
Gewicht netto Kg:
45,000000
Gewicht brutto Kg:
45,000000
Innendurchmesser mm:
45,24
Aussendurchmesser mm:
77,79
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zahnriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,25*
€ 451,95*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 406,24*
€ 454,11*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,33*
€ 544,88*
Frei Haus
ab € 1.576,67*
€ 1.643,48*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,11*
€ 540,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,43*
€ 533,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,61*
€ 507,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,32*
€ 500,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,24*
€ 483,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.