Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 40 192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 40 192
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1556907
EAN/GTIN:
     4014486238754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 40 192 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 192, 14M 40 192, 1556907, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
14M
Zaehnezahl:
192
Ausfuehrung:
6A
Material:
Grauguss GG25
Fuer Riemenbreite (mm):
40.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
69.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
852.820 mm
Nabendurchmesser D (mm):
135.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,86*
€ 467,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 408,81*
€ 470,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,09*
€ 567,94*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.576,13*
€ 1.643,22*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,22*
€ 1.955,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.634,04*
€ 1.944,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.601,97*
€ 1.906,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.582,74*
€ 1.883,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.576,13*
€ 1.875,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.