Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 115 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 115 64
optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 115 64
optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 115 64
Artikel-Nr.:
     2280-2000025823
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6414M115
EAN/GTIN:
     4014486238433
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 115 64
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-10
HerstellerNr:
6414M115
Werksnummer:
1948674
Profil:
14M
Breite netto mm:
19,05
Gewicht netto Kg:
30,100000
Gewicht brutto Kg:
30,100000
Innendurchmesser mm:
63,50
Aussendurchmesser mm:
94,46
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zahnriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,85*
€ 320,24*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 262,06*
€ 321,83*
Frei Haus
ab € 395,19*
€ 459,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,52*
€ 576,62*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,83*
€ 382,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,69*
€ 363,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,97*
€ 337,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,53*
€ 326,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.