Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 115 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 115 64
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1948674
EAN/GTIN:
     4014486238433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 115 64 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 64, 14M 115 64, 1948674, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
14M
Zaehnezahl:
64
Ausfuehrung:
10WF
Material:
Grauguss GG25
Fuer Riemenbreite (mm):
115.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
133.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
282.410 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
296.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
150.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,92*
€ 318,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 263,74*
€ 320,28*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 396,96*
€ 456,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,72*
€ 574,03*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,80*
€ 543,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,87*
€ 540,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,79*
€ 493,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,23*
€ 485,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,96*
€ 472,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.